Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 100A - Courbe C - 25kA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • nombre de pôles protégés 4
  • Calibre 100 A
ICON

Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125N est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 4P 100A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 25kA sur les réseaux 380/415Vca.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 NG125N 4P 100A Courbe C protège contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Il est destiné aux bâtiments industriels et tertiaires. En largeur de 12 pas de 9mm, monté sur rail DIN, il offre un haut pouvoir de coupure. Le disjoncteur modulaire basse tension de la gamme Acti9 NG125N 4P 100A Courbe C est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce disjoncteur gamme Acti9 NG125N, 4P 100A, possède un verrou métal. qui lui confère une bonne tenue sur rail DIN. Il est doté de cages profondes striées qui permettent un raccord. en toute sécurité grâce à un serrage par Clé 6 Pans. Les performances du produit NG125N de la gamme Acti9 répondent à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les Acti9 NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension opérationnelle Ue passe de 380VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Sa largeur est de 12 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (L) 108mm x (H) 103mm x (P) 81mm. Le poids est de 0,96kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en coffret. La température de fonctionnement est de -30°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.
La gamme de disjoncteurs modulaires Acti9 NG125 sur rail DIN jusqu'à 125A combine de manière experte, la simplicité et la fiabilité. Des disjoncteurs hautes performances qui résiste aux installations industrielles les plus difficiles. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.

Acti9 ng125

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

25 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

50 kA

nombre de pôles (total)

4

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-30...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide

16...70 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

4

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

5.2 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

6

degré de pollution

3

catégorie de surtension

4

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

400 V

Calibre

100 A

profondeur d'encastrement

47 mm

type de tension

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Gamme

Acti9 ng125

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.